43,71 €/ Stückexkl. MwSt
51,14 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | CF..UU |
Rollendurchmesser | 40 mm |
Rollenbreite | 20 mm |
Rollenlänge | 58.1 mm |
Bolzendurchmesser | 18 mm |
Gewindegröße | M 18x1.5 |
Exzentrisch | Nein |
Mit Dichtung | Ja |
Lochform | Schlitz |
Mantelfläche | Zylindrisch |
Roll Element | Nadellager mit Käfig |