Eriks
IKO

IKO Kurvenrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig Mit Dichtung CF10UUM

  • ERIKS:13179200
  • Hersteller:CF10UUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,09 €/ Stückexkl. MwSt

25,85 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CF..UU
Rollendurchmesser
22 mm
Rollenbreite
12 mm
Rollenlänge
36.2 mm
Bolzendurchmesser
10 mm
Gewindegröße
M 10x1
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig