Eriks
IKO

IKO Kurvenrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig CR8

  • ERIKS:13179950
  • Hersteller:CR8
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,39 €/ Stückexkl. MwSt

19,18 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CR
Rollendurchmesser
12.7 mm
Rollenbreite
8.731 mm
Rollenlänge
22.9 mm
Bolzendurchmesser
4.826 mm
Gewindegröße
10-32
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Nein
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig