Eriks
IKO

IKO Kurvenrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig CR22

  • ERIKS:13179921
  • Hersteller:CR22
Image 1
Zur Liste hinzufügen

28,79 €/ Stückexkl. MwSt

33,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CR
Rollendurchmesser
34.925 mm
Rollenbreite
19.05 mm
Rollenlänge
52.15 mm
Bolzendurchmesser
12.7 mm
Gewindegröße
1/2-20
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Nein
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig