Eriks
IKO

IKO Kurvenrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig CR10

  • ERIKS:13179892
  • Hersteller:CR10
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19,12 €/ Stückexkl. MwSt

22,37 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CR
Rollendurchmesser
15.875 mm
Rollenbreite
10.319 mm
Rollenlänge
27.675 mm
Bolzendurchmesser
6.35 mm
Gewindegröße
1/4-28
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Nein
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig