Eriks
IKO

IKO Kurvenrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig CF3FB

  • ERIKS:13179412
  • Hersteller:CF3FB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

54,08 €/ Stückexkl. MwSt

63,27 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CF..FB
Rollendurchmesser
10 mm
Rollenbreite
4 mm
Rollenlänge
11.5 mm
Bolzendurchmesser
3 mm
Gewindegröße
M 3x0.5
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Nein
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig