Eriks
IKO

IKO Kurvenrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig CF30B

  • ERIKS:13179392
  • Hersteller:CF30B
Image 1
Zur Liste hinzufügen

106,42 €/ Stückexkl. MwSt

124,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CF..B
Rollendurchmesser
80 mm
Rollenbreite
35 mm
Rollenlänge
100 mm
Bolzendurchmesser
30 mm
Gewindegröße
M 30x1.5
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Nein
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig