Eriks
IKO

IKO Kurvenrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig CF18

  • ERIKS:13179275
  • Hersteller:CF18
Image 1
Zur Liste hinzufügen

35,84 €/ Stückexkl. MwSt

41,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CF
Rollendurchmesser
40 mm
Rollenbreite
20 mm
Rollenlänge
58.1 mm
Bolzendurchmesser
18 mm
Gewindegröße
M 18x1.5
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Nein
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig