Eriks
IKO

IKO Kurvenrolle Exzentrisch Zylindrisch Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung CFE30VBUU

  • ERIKS:13179716
  • Hersteller:CFE30VBUU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

145,28 €/ Stückexkl. MwSt

169,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CFE..VBUU
Rollendurchmesser
80 mm
Rollenbreite
35 mm
Rollenlänge
100 mm
Bolzendurchmesser
41 mm
Gewindegröße
M 30x1.5
Exzentrisch
Ja
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager