Eriks
IKO

IKO Kurvenrolle Exzentrisch Zylindrisch Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung CFE24VUU

  • ERIKS:13179670
  • Hersteller:CFE24VUU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

109,50 €/ Stückexkl. MwSt

128,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CFE..VUU
Rollendurchmesser
62 mm
Rollenbreite
29 mm
Rollenlänge
80.1 mm
Bolzendurchmesser
33 mm
Gewindegröße
M 24x1.5
Exzentrisch
Ja
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager