Eriks
IKO

IKO Kurvenrolle Exzentrisch Zylindrisch Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung CFE24VBUU

  • ERIKS:13179667
  • Hersteller:CFE24VBUU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

111,31 €/ Stückexkl. MwSt

130,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CFE..VBUU
Rollendurchmesser
62 mm
Rollenbreite
29 mm
Rollenlänge
80.1 mm
Bolzendurchmesser
33 mm
Gewindegröße
M 24x1.5
Exzentrisch
Ja
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager