Eriks
IKO

IKO Kurvenrolle Exzentrisch Zylindrisch Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung CFE18VUU

  • ERIKS:13179602
  • Hersteller:CFE18VUU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

50,88 €/ Stückexkl. MwSt

59,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CFE..VUU
Rollendurchmesser
40 mm
Rollenbreite
20 mm
Rollenlänge
58.1 mm
Bolzendurchmesser
24 mm
Gewindegröße
M 18x1.5
Exzentrisch
Ja
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager