Eriks
IKO

IKO Kurvenrolle Exzentrisch Zylindrisch Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung CFE16VBUU

  • ERIKS:13179582
  • Hersteller:CFE16VBUU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

43,71 €/ Stückexkl. MwSt

51,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CFE..VBUU
Rollendurchmesser
35 mm
Rollenbreite
18 mm
Rollenlänge
52.1 mm
Bolzendurchmesser
22 mm
Gewindegröße
M 16x1.5
Exzentrisch
Ja
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager