Eriks
IKO

IKO Kurvenrolle Exzentrisch Zylindrisch Vollnadelig Nadellager CFE30V

  • ERIKS:13179713
  • Hersteller:CFE30V
Image 1
Zur Liste hinzufügen

125,18 €/ Stückexkl. MwSt

146,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CFE..V
Rollendurchmesser
80 mm
Rollenbreite
35 mm
Rollenlänge
100 mm
Bolzendurchmesser
41 mm
Gewindegröße
M 30x1.5
Exzentrisch
Ja
Mit Dichtung
Nein
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager