Eriks
IKO

IKO Kurvenrolle Exzentrisch Zylindrisch Vollnadelig Nadellager CFE16V

  • ERIKS:13179579
  • Hersteller:CFE16V
Image 1
Zur Liste hinzufügen

36,89 €/ Stückexkl. MwSt

43,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CFE..V
Rollendurchmesser
35 mm
Rollenbreite
18 mm
Rollenlänge
52.1 mm
Bolzendurchmesser
22 mm
Gewindegröße
M 16x1.5
Exzentrisch
Ja
Mit Dichtung
Nein
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager