Eriks
IKO

IKO Kurvenrolle Exzentrisch Zylindrisch Nadellager mit Käfig Mit Dichtung CFES10BUU

  • ERIKS:13179763
  • Hersteller:CFES10BUU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

37,48 €/ Stückexkl. MwSt

43,85 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CFES..BUU
Rollendurchmesser
22 mm
Rollenbreite
12 mm
Rollenlänge
36.2 mm
Bolzendurchmesser
10 mm
Gewindegröße
M 10x1.25
Exzentrisch
Ja
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig