Eriks
IKO

IKO Kurvenrolle Exzentrisch Zylindrisch Nadellager mit Käfig Mit Dichtung CFE30UU

  • ERIKS:13179710
  • Hersteller:CFE30UU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

142,89 €/ Stückexkl. MwSt

167,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CFE..UU
Rollendurchmesser
80 mm
Rollenbreite
35 mm
Rollenlänge
100 mm
Bolzendurchmesser
41 mm
Gewindegröße
M 30x1.5
Exzentrisch
Ja
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig