Eriks
IKO

IKO Kurvenrolle Exzentrisch Zylindrisch Nadellager mit Käfig CFES8

  • ERIKS:13179809
  • Hersteller:CFES8
Image 1
Zur Liste hinzufügen

28,50 €/ Stückexkl. MwSt

33,35 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CFES
Rollendurchmesser
19 mm
Rollenbreite
11 mm
Rollenlänge
32.2 mm
Bolzendurchmesser
8 mm
Gewindegröße
M 8x1.25
Exzentrisch
Ja
Mit Dichtung
Nein
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig