27,69 €/ Stückexkl. MwSt
32,40 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | CFES..B |
Rollendurchmesser | 16 mm |
Rollenbreite | 11 mm |
Rollenlänge | 28.2 mm |
Bolzendurchmesser | 6 mm |
Gewindegröße | M 6x1 |
Exzentrisch | Ja |
Mit Dichtung | Nein |
Lochform | Innensechskant |
Mantelfläche | Zylindrisch |
Roll Element | Nadellager mit Käfig |