44,82 €/ Stückexkl. MwSt
52,44 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | CFES |
Rollendurchmesser | 35 mm |
Rollenbreite | 18 mm |
Rollenlänge | 52.1 mm |
Bolzendurchmesser | 16 mm |
Gewindegröße | M 16x1.5 |
Exzentrisch | Ja |
Mit Dichtung | Nein |
Lochform | Schlitz |
Mantelfläche | Zylindrisch |
Roll Element | Nadellager mit Käfig |