Eriks
IKO

IKO Kurvenrolle Exzentrisch Zylindrisch Nadellager mit Käfig CFES12B

  • ERIKS:13179777
  • Hersteller:CFES12B
Image 1
Zur Liste hinzufügen

36,73 €/ Stückexkl. MwSt

42,97 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CFES..B
Rollendurchmesser
30 mm
Rollenbreite
14 mm
Rollenlänge
40.2 mm
Bolzendurchmesser
12 mm
Gewindegröße
M 12x1.5
Exzentrisch
Ja
Mit Dichtung
Nein
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig