Eriks
IKO

IKO Kurvenrolle Exzentrisch Ballig Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung CFE8VUUR

  • ERIKS:13179751
  • Hersteller:CFE8VUUR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,34 €/ Stückexkl. MwSt

30,82 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CFE..VUUR
Rollendurchmesser
19 mm
Rollenbreite
11 mm
Rollenlänge
32.2 mm
Bolzendurchmesser
11 mm
Gewindegröße
M 8x1.25
Exzentrisch
Ja
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollnadelig Nadellager