72,03 €/ Stückexkl. MwSt
84,28 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | CFE..VBUUR |
Rollendurchmesser | 52 mm |
Rollenbreite | 24 mm |
Rollenlänge | 66.1 mm |
Bolzendurchmesser | 27 mm |
Gewindegröße | M 20x1.5 |
Exzentrisch | Ja |
Mit Dichtung | Ja |
Lochform | Innensechskant |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Vollnadelig Nadellager |