125,18 €/ Stückexkl. MwSt
146,46 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | CFE..VR |
Rollendurchmesser | 80 mm |
Rollenbreite | 35 mm |
Rollenlänge | 100 mm |
Bolzendurchmesser | 41 mm |
Gewindegröße | M 30x1.5 |
Exzentrisch | Ja |
Mit Dichtung | Nein |
Lochform | Schlitz |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Vollnadelig Nadellager |