Eriks
IKO

IKO Kurvenrolle Exzentrisch Ballig Vollnadelig Nadellager CFE18VBR

  • ERIKS:13179598
  • Hersteller:CFE18VBR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

44,07 €/ Stückexkl. MwSt

51,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CFE..VBR
Rollendurchmesser
40 mm
Rollenbreite
20 mm
Rollenlänge
58.1 mm
Bolzendurchmesser
24 mm
Gewindegröße
M 18x1.5
Exzentrisch
Ja
Mit Dichtung
Nein
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollnadelig Nadellager