Eriks
IKO

IKO Kurvenrolle Exzentrisch Ballig Vollnadelig Nadellager CFE16VBR

  • ERIKS:13179581
  • Hersteller:CFE16VBR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

37,59 €/ Stückexkl. MwSt

43,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CFE..VBR
Rollendurchmesser
35 mm
Rollenbreite
18 mm
Rollenlänge
52.1 mm
Bolzendurchmesser
22 mm
Gewindegröße
M 16x1.5
Exzentrisch
Ja
Mit Dichtung
Nein
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollnadelig Nadellager