Eriks
IKO

IKO Kurvenrolle Exzentrisch Ballig Vollnadelig Nadellager CFE12VBR

  • ERIKS:13179564
  • Hersteller:CFE12VBR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,92 €/ Stückexkl. MwSt

32,67 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CFE..VBR
Rollendurchmesser
30 mm
Rollenbreite
14 mm
Rollenlänge
40.2 mm
Bolzendurchmesser
16 mm
Gewindegröße
M 12x1.5
Exzentrisch
Ja
Mit Dichtung
Nein
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollnadelig Nadellager