Eriks
IKO

IKO Kurvenrolle Exzentrisch Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung CFES6UUR

  • ERIKS:13179808
  • Hersteller:CFES6UUR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

32,64 €/ Stückexkl. MwSt

38,19 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CFES..UUR
Rollendurchmesser
16 mm
Rollenbreite
11 mm
Rollenlänge
28.2 mm
Bolzendurchmesser
6 mm
Gewindegröße
M 6x1
Exzentrisch
Ja
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig