50,88 €/ Stückexkl. MwSt
59,53 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | CFES..BUUR |
Rollendurchmesser | 35 mm |
Rollenbreite | 18 mm |
Rollenlänge | 52.1 mm |
Bolzendurchmesser | 16 mm |
Gewindegröße | M 16x1.5 |
Exzentrisch | Ja |
Mit Dichtung | Ja |
Lochform | Innensechskant |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Nadellager mit Käfig |