Eriks
IKO

IKO Kurvenrolle Exzentrisch Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung CFE30UUR

  • ERIKS:13179712
  • Hersteller:CFE30UUR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

142,89 €/ Stückexkl. MwSt

167,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CFE..UUR
Rollendurchmesser
80 mm
Rollenbreite
35 mm
Rollenlänge
100 mm
Bolzendurchmesser
41 mm
Gewindegröße
M 30x1.5
Exzentrisch
Ja
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig