Eriks
IKO

IKO Kurvenrolle Exzentrisch Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung CFE24UUR

  • ERIKS:13179660
  • Hersteller:CFE24UUR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

109,50 €/ Stückexkl. MwSt

128,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CFE..UUR
Rollendurchmesser
62 mm
Rollenbreite
29 mm
Rollenlänge
80.1 mm
Bolzendurchmesser
33 mm
Gewindegröße
M 24x1.5
Exzentrisch
Ja
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig