Eriks
IKO

IKO Kurvenrolle Exzentrisch Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung CFE10BUUR

  • ERIKS:13179520
  • Hersteller:CFE10BUUR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,69 €/ Stückexkl. MwSt

32,40 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CFE..BUUR
Rollendurchmesser
22 mm
Rollenbreite
12 mm
Rollenlänge
36.2 mm
Bolzendurchmesser
13 mm
Gewindegröße
M 10x1.25
Exzentrisch
Ja
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig