28,50 €/ Stückexkl. MwSt
33,35 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | CFES..R |
Rollendurchmesser | 19 mm |
Rollenbreite | 11 mm |
Rollenlänge | 32.2 mm |
Bolzendurchmesser | 8 mm |
Gewindegröße | M 8x1.25 |
Exzentrisch | Ja |
Mit Dichtung | Nein |
Lochform | Schlitz |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Nadellager mit Käfig |