Eriks
IKO

IKO Kurvenrolle Exzentrisch Ballig Nadellager mit Käfig CFE6BR

  • ERIKS:13179723
  • Hersteller:CFE6BR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,98 €/ Stückexkl. MwSt

24,55 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CFE..BR
Rollendurchmesser
16 mm
Rollenbreite
11 mm
Rollenlänge
28.2 mm
Bolzendurchmesser
9 mm
Gewindegröße
M 6x1
Exzentrisch
Ja
Mit Dichtung
Nein
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig