87,78 €/ Stückexkl. MwSt
102,70 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | CFE..R |
Rollendurchmesser | 62 mm |
Rollenbreite | 29 mm |
Rollenlänge | 80.1 mm |
Bolzendurchmesser | 33 mm |
Gewindegröße | M 24x1.5 |
Exzentrisch | Ja |
Mit Dichtung | Nein |
Lochform | Schlitz |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Nadellager mit Käfig |