Eriks
IKO

IKO Kurvenrolle Exzentrisch Ballig Nadellager mit Käfig CFE20R

  • ERIKS:13179625
  • Hersteller:CFE20R
Image 1
Zur Liste hinzufügen

56,06 €/ Stückexkl. MwSt

65,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CFE..R
Rollendurchmesser
52 mm
Rollenbreite
24 mm
Rollenlänge
66.1 mm
Bolzendurchmesser
27 mm
Gewindegröße
M 20x1.5
Exzentrisch
Ja
Mit Dichtung
Nein
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig