Eriks
IKO

IKO Kurvenrolle Exzentrisch Ballig Nadellager mit Käfig CFE18R

  • ERIKS:13179593
  • Hersteller:CFE18R
Image 1
Zur Liste hinzufügen

43,07 €/ Stückexkl. MwSt

50,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CFE..R
Rollendurchmesser
40 mm
Rollenbreite
20 mm
Rollenlänge
58.1 mm
Bolzendurchmesser
24 mm
Gewindegröße
M 18x1.5
Exzentrisch
Ja
Mit Dichtung
Nein
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig