44,07 €/ Stückexkl. MwSt
51,56 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | CFE..BR |
Rollendurchmesser | 40 mm |
Rollenbreite | 20 mm |
Rollenlänge | 58.1 mm |
Bolzendurchmesser | 24 mm |
Gewindegröße | M 18x1.5 |
Exzentrisch | Ja |
Mit Dichtung | Nein |
Lochform | Innensechskant |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Nadellager mit Käfig |