Eriks
IKO

IKO Kurvenrolle Exzentrisch Ballig Nadellager mit Käfig CFE10R

  • ERIKS:13179523
  • Hersteller:CFE10R
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,72 €/ Stückexkl. MwSt

26,58 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CFE..R
Rollendurchmesser
22 mm
Rollenbreite
12 mm
Rollenlänge
36.2 mm
Bolzendurchmesser
13 mm
Gewindegröße
M 10x1.25
Exzentrisch
Ja
Mit Dichtung
Nein
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig