Eriks
IKO

IKO Kurvenrolle Ballig Zylinderrollenlager NUCF20R

  • ERIKS:13180055
  • Hersteller:NUCF20R
Image 1
Zur Liste hinzufügen

81,64 €/ Stückexkl. MwSt

95,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NUCF..R
Rollendurchmesser
52 mm
Rollenbreite
24 mm
Rollenlänge
66.1 mm
Bolzendurchmesser
20 mm
Gewindegröße
M 20x1.5
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Nein
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Zylinderrollenlager