Eriks
IKO

IKO Kurvenrolle Ballig Zylinderrollenlager NUCF16R

  • ERIKS:13180052
  • Hersteller:NUCF16R
Image 1
Zur Liste hinzufügen

60,73 €/ Stückexkl. MwSt

71,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NUCF..R
Rollendurchmesser
35 mm
Rollenbreite
18 mm
Rollenlänge
52.1 mm
Bolzendurchmesser
16 mm
Gewindegröße
M 16x1.5
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Nein
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Zylinderrollenlager