Eriks
IKO

IKO Kurvenrolle Ballig Zylinderrollenlager NUCF12R

  • ERIKS:13180051
  • Hersteller:NUCF12R
Image 1
Zur Liste hinzufügen

52,43 €/ Stückexkl. MwSt

61,34 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NUCF..R
Rollendurchmesser
30 mm
Rollenbreite
14 mm
Rollenlänge
40.2 mm
Bolzendurchmesser
12 mm
Gewindegröße
M 12x1.5
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Nein
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Zylinderrollenlager