Eriks
IKO

IKO Kurvenrolle Ballig Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung CF30VBUUR

  • ERIKS:13179404
  • Hersteller:CF30VBUUR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

124,48 €/ Stückexkl. MwSt

145,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CF..VBUUR
Rollendurchmesser
80 mm
Rollenbreite
35 mm
Rollenlänge
100 mm
Bolzendurchmesser
30 mm
Gewindegröße
M 30x1.5
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollnadelig Nadellager