Eriks
IKO

IKO Kurvenrolle Ballig Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung CF18VBUUR

  • ERIKS:13179288
  • Hersteller:CF18VBUUR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

44,58 €/ Stückexkl. MwSt

52,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CF..VBUUR
Rollendurchmesser
40 mm
Rollenbreite
20 mm
Rollenlänge
58.1 mm
Bolzendurchmesser
18 mm
Gewindegröße
M 18x1.5
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollnadelig Nadellager