Eriks
IKO

IKO Kurvenrolle Ballig Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung CF16VBUUR

  • ERIKS:13179271
  • Hersteller:CF16VBUUR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

37,07 €/ Stückexkl. MwSt

43,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CF..VBUUR
Rollendurchmesser
35 mm
Rollenbreite
18 mm
Rollenlänge
52.1 mm
Bolzendurchmesser
16 mm
Gewindegröße
M 16x1.5
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollnadelig Nadellager