27,56 €/ Stückexkl. MwSt
32,25 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | CF..VUUR |
Rollendurchmesser | 30 mm |
Rollenbreite | 14 mm |
Rollenlänge | 40.2 mm |
Bolzendurchmesser | 12 mm |
Gewindegröße | M 12x1.5 |
Exzentrisch | Nein |
Mit Dichtung | Ja |
Lochform | Schlitz |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Vollnadelig Nadellager |