Eriks
IKO

IKO Kurvenrolle Ballig Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung CF10VBUURM

  • ERIKS:13179208
  • Hersteller:CF10VBUURM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

25,17 €/ Stückexkl. MwSt

29,45 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CF..VBUUR
Rollendurchmesser
22 mm
Rollenbreite
12 mm
Rollenlänge
36.2 mm
Bolzendurchmesser
10 mm
Gewindegröße
M 10x1
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollnadelig Nadellager