Eriks
IKO

IKO Kurvenrolle Ballig Vollnadelig Nadellager CF24VBR

  • ERIKS:13179352
  • Hersteller:CF24VBR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

76,93 €/ Stückexkl. MwSt

90,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CF..VBR
Rollendurchmesser
62 mm
Rollenbreite
29 mm
Rollenlänge
80.1 mm
Bolzendurchmesser
24 mm
Gewindegröße
M 24x1.5
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Nein
Lochform
Innensechskant
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollnadelig Nadellager