Eriks
IKO

IKO Kurvenrolle Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung CR36UUR

  • ERIKS:13179949
  • Hersteller:CR36UUR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

78,97 €/ Stückexkl. MwSt

92,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CR..UUR
Rollendurchmesser
57.15 mm
Rollenbreite
31.75 mm
Rollenlänge
84.3 mm
Bolzendurchmesser
22.225 mm
Gewindegröße
7/8-14
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig