Eriks
IKO

IKO Kurvenrolle Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung CR18UUR

  • ERIKS:13179915
  • Hersteller:CR18UUR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,53 €/ Stückexkl. MwSt

31,04 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
CR..UUR
Rollendurchmesser
28.575 mm
Rollenbreite
15.875 mm
Rollenlänge
42.7 mm
Bolzendurchmesser
11.112 mm
Gewindegröße
7/16-20
Exzentrisch
Nein
Mit Dichtung
Ja
Lochform
Schlitz
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig